Descrizione:
Manometro differenziale con 2 attacchi a perno paralleli radiali inferiori, G 1/2, classe di precisione 1, 6, campo di misura 0-1, 0 bar, Ø 100 . Manometro a tubo di Bourdon con attacco a perno parallelo e due sistemi di misura indipendenti l’uno dall’altro.
Per la misura di pressioni differenziali o di due pressioni relative diverse. Adatto per fluidi gassosi, liquidi, non altamente viscosi e non cristallizzanti che non aggrediscono le leghe di rame.
Proprietà:
- Anello: Acciaio, nero
- Cassettiera: acciaio
- Filettatura: G 1/2 maschio
- elemento di misura: lega di rame
- Classe di qualità: 1,6
- meccanismo dell’orologio: ottone
- Diametro: 100 mm
- Vetro trasparente: vetro degli strumenti
- posizione di collegamento: radiale inferiore
- Campo di misura max. bar: 1 bar
- Campo di misura min. bar: 0 bar
- Temperatura massima del fluido: 60 °C
- Temperatura ambiente max.: 60 °C
- Temperatura ambiente min.: -20 °C
- Valore di divisione della scala in bar: 0,02 bar
- Limite inferiore / superiore del campo di misura: sovrapressione