Descrizione:
Manometro di precisione, attacco radiale inferiore, G 1/2, classe di precisione 0, 6, scala graduata. 0, 020, campo di misura 0 - 4, 0 bar, Ø 160 . Manometro a molla tubolare per misurazioni di precisione.
Adatto per fluidi gassosi, liquidi, non altamente viscosi e non cristallizzanti che non aggrediscono le leghe di rame.
Proprietà:
- Anello: Acciaio al CrNi
- Cassettiera: Acciaio CrNi 304
- Filettatura: G 1/2 maschio
- elemento di misura: lega di rame
- Classe di qualità: 0,6
- meccanismo dell’orologio: ottone
- Diametro: 160 mm
- Vetro trasparente: Plastica (PMMA)
- posizione di collegamento: radiale inferiore
- Campo di misura max. bar: 4 bar
- Campo di misura min. bar: 0 bar
- Temperatura massima del fluido: 60 °C
- Temperatura ambiente max.: 60 °C
- Temperatura ambiente min.: -20 °C
- Valore di divisione della scala in bar: 0,02 bar
- Limite inferiore / superiore del campo di misura: sovrapressione