Descrizione:
	
	
                
                    
		Manometro di precisione, attacco radiale inferiore, G 1/2, classe di precisione 0, 6, scala graduata. 0, 010, campo di misura -1 / + 0, 6 bar, Ø 160 . Manometro a molla tubolare per misurazioni di precisione.
Adatto per fluidi gassosi, liquidi, non altamente viscosi e non cristallizzanti che non aggrediscono le leghe di rame.
 
                
                
            
                
	
		Proprietà:
	
	
                
                    
		- Anello: Acciaio al CrNi
 - Cassettiera: Acciaio CrNi 304
 - Filettatura: G 1/2 maschio
 - elemento di misura: lega di rame
 - Classe di qualità: 0,6
 - meccanismo dell’orologio: ottone
 - Diametro: 160 mm
 - Vetro trasparente: Plastica (PMMA)
 - posizione di collegamento: radiale inferiore
 - Campo di misura max. bar: 0,6 bar
 - Campo di misura min. bar: -1 bar
 - Temperatura massima del fluido: 60 °C
 - Temperatura ambiente max.: 60 °C
 - Temperatura ambiente min.: -20 °C
 - Valore di divisione della scala in bar: 0,01 bar
 - Limite inferiore / superiore del campo di misura: Vuoto/sovrapressione