Giacca hard shell per bambini ACCELERATE SAFE, bambini, Giallo/nero ad alta visibilità, Dim. 128

Codice art.: 19901-449-1709 128
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 19901-449-1709 128
EAN / GTIN 5711074885213
Codice del produttore 19901-449-1709 128
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Traspirante, antivento e impermeabile con cuciture nastrate.
  • Cofano rimovibile con rivestimento
  • Con una zip e una striscia di protezione contro le intemperie all'interno, che mantiene il vento fuori
  • Tasche anteriori con zip per riporre in modo sicuro
  • polsi elasticizzati e bordo inferiore

Proprietà:

  • Bicolore
  • Fluorescente e con riflessi obliqui
  • Eccellenti proprietà traspiranti, eoliche e impermeabili
  • Le cuciture sono incollate
  • Cappuccio rivestito rimovibile con inserto elastico
  • Chiusura con zip e guarnizione interna di protezione dalle intemperie
  • Tasche anteriori con chiusura lampo
  • Fascia elastica sui polsi
  • Fascia in gomma sul bordo inferiore sui lati
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 210 g/m²
  • Ripstop. Può ridursi fino al 2%.
  • Circonferenza toracica: 62 cm / 24,5 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • per la normale pulizia