Maglietta funzionale CROSSOVER, Unisex, Antracite scuro/Nero, Dimensioni XS

Codice art.: 19881-794-1809 XS
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
Codice articolo 19881-794-1809 XS
EAN / GTIN 5711074792856
Codice del produttore 19881-794-1809 XS
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Materiale leggero
  • Le fibre di polipropilene riducono l'accumulo di odore nel prodotto
  • L'efficace trasporto dell'umidità mantiene il corpo asciutto e riduce il rischio di congelamento
  • Asciugatura rapida - importante per evitare di raffreddare il corpo
  • grazie alla sua elasticità, il forma / indossabilità è adatto sia per gli uomini che per le donne

Proprietà:

  • Bicolore
  • Peso ridotto
  • forma / indossabilità moderno
  • Trasporto e isolamento dell'umidità
  • Le fibre di polipropilene riducono l'accumulo di odore nel prodotto
  • Tessuto flessibile che si adatta alla forma del corpo
  • Asciugatura rapida
  • Scollo rotondo
  • Comfort elevato
  • Le istruzioni per la cura sono stampate, quindi non ci sono etichette fastidiose
  • Composizione del tessuto: 100% polipropilene
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 130 g/m²
  • maglieria. Può ridursi fino al 5%.

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 60 °C.
  • Non stirare
  • prodotti non adatti per la pulizia a secco