Pistola soffiante dosabile Ugello standard, pressofuso in alluminio nichelato G 1/4 i.

Codice art.: 198620
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 198620
EAN / GTIN 4047322688789
Codice del produttore 198620
Numero-L L00970 3081
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Pistola soffiante dosabile, ugello standard con foro da 1,5 mm, pressofuso in alluminio nichelato, temperatura: Da -10 °C a 50 °C, PN max. 10 bar, G 1/4 interno. La potenza di soffiaggio è regolabile in modo continuo azionando la leva e può essere aumentata fino alla massima potenza. Ciò consente di regolare individualmente la potenza di espulsione, rendendola adatta a un’ampia gamma di applicazioni.

Proprietà:

  • Ugello: M12x1,25
  • Tipo di ugello: Ugello standard, foro 1,5 mm
  • Materiale: Alluminio pressofuso nichelato
  • Tipo di collegamento: G 1/4 IG
  • Pressione di lavoro max.: 6 bar
  • Pressione di lavoro min.: 2 bar
  • Pressione di esercizio max.: 10 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 50 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C