Tappetino per gradini clip-step R13 giallo Lunghezza 1400 mm al metro

Codice art.: 19851
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Trittauflage

Identificazione e classificazione

Codice articolo 19851
EAN / GTIN 4031405198517
Codice del produttore 019851
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il tappetino clip-step R 13 è una superficie antiscivolo certificata per le nostre scale a gradini. Con un profilo in plastica con inserto in corindone, il tappetino clip-step R 13 soddisfa i requisiti del gruppo di valutazione R 13 ed è stato classificato come V6 nel gruppo di valutazione per lo spazio di spostamento
  • Il tappetino clip-step R 13 offre un ulteriore aumento della sicurezza sul lavoro, soprattutto in ambienti di lavoro bagnati o sporchi di olio
  • Il tappetino clip-step R 13 viene agganciato all'intera superficie del gradino con un adattamento preciso e può essere rimosso senza lasciare residui, può essere nuovamente rimosso senza lasciare residui e senza danneggiare la scala
  • Il tappetino clip-step R13 si applica alle scale a gradini accessibili da entrambi i lati fino al gradino massimo accessibile secondo la norma DIN EN 131 e funge quindi da controllo visivo per il corretto utilizzo della scala

Proprietà:

  • Larghezza: 85 mm
  • Altezza: 23 mm
  • Lunghezza: 1400 mm
  • Uso della scala (DIN EN 131): Professionale
  • Materiale: Plastica
  • Assemblaggio richiesto: Si monta senza attrezzi
  • Profondità gradini/pioli: 80 mm