Vaschetta multiuso

Codice art.: 197N-1
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
Tipo di prodotto Vasca di raccolta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 197N-1
EAN / GTIN 4000896198924
Codice del produttore 197N-1
Numero-L L60140 4273
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per la sostituzione dell'olio / filtro dell'olio e per la pulizia dei pezzi
  • Scala interna: litri, gal US / gal UK
    Graduazione della scala: 1 l / 1 gal
  • 3 maniglie di trasporto
  • Con beccuccio
  • Rialzo, inclusa protezione filtro (antiscivolo) su cui riporre oggetti
  • Possibilità di gocciolamento per filtri olio
  • Bacinelle impilabili tra loro
  • Dimensioni L x P x A: 400 x 390 x 120 mm
  • Prodotto nella UE
  • Svuotamento sicuro e pulito grazie al bordo rialzato
  • In polietilene (infrangibile)
  • Peso netto (kg): 0.42 kg
  • Capacità: 6 l