LED Pocket Light ∙ ricarica senza fili ∙ 133 mm x 65 mm x 23 mm

Codice art.: 1979W-82
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
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1979W-82
EAN / GTIN 4000896227228
Codice del produttore 1979W-82
Numero-L L60140 4841
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Esecuzione piccola per l'uso in spazi ristretti
  • Ricarica wireless
  • Funzione di ricarica comoda ed efficiente grazie al posizionamento autonomo ottimizzato delle torce sul pad
  • Piede regolabile a 180° e bloccabile su 8 livelli per l'impostazione dell'illuminazione dell'area di lavoro
  • Dimmeraggio a regolazione continua: regolazione ottimale della luce
  • Magnete di supporto gommato resistente sul lato inferiore e posteriore dell'alloggiamento
  • Gancio di supporto mobile 360°
  • Luce principale:
    Durata di illuminazione 2 - 10 h
    Fascio luminoso 30 – 300 lumen
    LED COB 3 watt
  • Luce superiore:
    Durata di illuminazione luce superiore: 5 h
    Fascio luminoso 100 lumen
    LED 1 watt
  • La procedura di caricamento inizia immediatamente dopo il montaggio della torcia
  • Alloggiamento in plastica bicomponente con superficie rivestita in gomma
  • Indicatore dello stato di carica e dello stato della batteria a 4 livelli
  • L'accensione e lo spegnimento, nonché il passaggio dalla luce superiore a quella principale, avvengono tramite il pulsante principale
  • Alimentazione corrente elettrica: Ricarica senza fili
  • Tecnologia LED: COB/SMD
  • Fascio luminoso 100%: 300 lm
  • Durata di illuminazione 100%: 2 h
  • Tempo di carico: 1.5 h
  • Classe di protezione (IP): IP65
  • Classe di protezione (IP): IK09
  • Dimensioni / Lunghezza: 133 mm x 65 mm x 23 mm

Prodotti correlati