Serie di torce per ispezione a LED ∙ ricarica wireless

Codice art.: 1979NW/3
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
Tipo di prodotto Lampada di ispezione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1979NW/3
EAN / GTIN 4000896235261
Codice del produttore 1979NW/3
Numero-L L60140 4916
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Ricarica wireless
  • Funzione di ricarica comoda ed efficiente grazie al posizionamento autonomo ottimizzato delle torce sul pad
  • Torcia a LED piccola, compatta e dalla luminosità elevata
  • Dimmeraggio a regolazione continua: regolazione ottimale della luce
  • Diagnosi semplice e rapida mediante luce principale (illuminazione di superfici) o luce superiore (illuminazione di precisione), tra cui per la ricezione diretta
  • Un attrezzo indispensabile per l'artigianato
  • La procedura di caricamento inizia immediatamente dopo il montaggio della torcia
  • Alloggiamento in plastica bicomponente con superficie rivestita in gomma
  • Indicatore dello stato di carica e dello stato della batteria
  • L'accensione e lo spegnimento, nonché il passaggio dalla luce superiore a quella principale, avvengono tramite il pulsante principale
  • Serie di torce a LED, 3 pezzi
  • Contenuto:
  • 1x LED Pen light 1979W-11 ∙ senza fili
  • 1x LED Pocket Light 1979W-82 ∙ ricarica senza fili
  • 1x pad di ricarica senza fili doppio 1979WP-2
  • 1x cavo USB-C da 100 cm
  • 1x caricatore / alimentatore 2A 5V
  • Alimentazione corrente elettrica: Ricarica senza fili
  • Tecnologia LED: COB/SMD
  • Classe di protezione (IP): IP65
  • Classe di protezione (IP): IK09
  • Numero utensili: 3

Fornitura:

LED Pen Light ∙ ricarica wireless 1979W-11 ∙ 1979W-82 ∙ 1979WP-2