LED Slim Light ∙ 367 mm x 62 mm x 47 mm

Codice art.: 1979N-92
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
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1979N-92
EAN / GTIN 4000896241415
Codice del produttore 1979N-92
Numero-L L60140 5411
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Possibilità di ricarica / alimentazione corrente elettrica tramite presa USB-C 5 V, massimo 1 A
  • Cavo di ricarica USB-C 100 cm incl. (senza alimentatore USB)
  • Alloggiamento in plastica bicomponente con superficie rivestita in gomma
  • Indicatore dello stato di carica e dello stato della batteria a 4 livelli
  • Testa in alluminio regolabile a 120° e bloccabile su 5 livelli per l'impostazione dell'illuminazione dell'area di lavoro
  • Capacità batteria: 4500 mAh (+30% rispetto alle versioni precedenti)
  • Durata di illuminazione luce principale: 3–14 h
  • Durata di illuminazione luce superiore: 11 h
  • Fascio luminoso luce superiore: 110–1100 lm (+10% rispetto alle versioni precedenti)
  • Fascio luminoso luce superiore: 150 lm
  • Grande illuminazione omogenea
  • Interruttore di regolazione sul retro della torcia – regolazione ottimale della luce
  • Passaggio dalla luce superiore a quella principale tramite il pulsante principale
  • Magnete di supporto gommato resistente sul lato inferiore
  • Gancio di supporto rotante 360° ribaltabile
  • Piedistallo robusto per un'ottima stabilità, anche su superfici non metalliche
  • Alimentazione corrente elettrica: Cavo USB (USB C)
  • Tecnologia LED: COB/SMD
  • Fascio luminoso 100%: 1100 lm
  • Durata di illuminazione 100%: 3 h
  • Tempo di carico: 4.5 h
  • Classe di protezione (IP): IP65
  • Classe di protezione (IP): IK08
  • Dimensioni / Lunghezza: 367 mm x 62 mm x 47 mm