Maglietta funzionale CROSSOVER, Unisex, Antracite scuro/Nero, Dimensioni XL

Codice art.: 19781-794-1809 XL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 19781-794-1809 XL
EAN / GTIN 5711074793402
Codice del produttore 19781-794-1809 XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Materiale leggero
  • Le fibre di polipropilene riducono l'accumulo di odore nel prodotto
  • L'efficace trasporto dell'umidità mantiene il corpo asciutto e riduce il rischio di congelamento
  • Asciugatura rapida - importante per evitare di raffreddare il corpo
  • grazie alla sua elasticità, il forma / indossabilità è adatto sia per gli uomini che per le donne

Proprietà:

  • Bicolore
  • Peso ridotto
  • Trasporto e isolamento dell'umidità
  • Le fibre di polipropilene riducono l'accumulo di odore nel prodotto
  • Tessuto flessibile che si adatta alla forma del corpo
  • Asciugatura rapida
  • Dolcevita
  • Comfort elevato
  • Le istruzioni per la cura sono stampate, quindi non ci sono etichette fastidiose
  • Composizione del tessuto: 100% polipropilene
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 130 g/m²
  • Tessuto lavorato a maglia. Può ridursi fino al 5%.
  • Circonferenza toracica: 112 cm / 44 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 60 °C.
  • Non stirare
  • prodotti non adatti per la pulizia a secco

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello