Testa di foratura e fresatura assiale, EWS - Varia VX3, 40.40VX3NZIKCHSD12

Codice art.: 197608
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 197608
EAN / GTIN 4069739339382
Codice del produttore 40.40VX3NZIKCHSD12
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili motorizzati, BMT40 DMG Mori, attacco assiale, raffreddamento interno ed esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 40.40VX3NZIKCHSD12
  • Tipo di prodotto: Utensili motorizzati
  • Altezza totale (OAH): 80
  • Max. Coppia (TQX): 32 Nm
  • Max. Velocità, ingresso (RPMX): 12000 giri/min
  • Rapporto di trasmissione (TR): 1:1
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 54 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 50 mm
  • Dimensione codolo: BMT40 DMG Mori
  • Dimensione interfaccia: EWS Varia VX3
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento interno ed esterno
  • Giunto: 2-piatto