Chiave aperta SE 14x18 34 mm

Codice art.: 1963708
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Testa ad innesto, tipo chiave a forchetta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1963708
EAN / GTIN 4002805929254
Codice del produttore 1963708
Numero-L L60160 2955
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Per risolvere anche i più difficili problemi di montaggio
Attacco SE 14x18

Proprietà:

  • Presa di trasmissione, rettangolare: 14 x 18 mm
  • Larghezza totale [mm]: 74 mm
  • Altezza totale [mm]: 22,2 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 73 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 74 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 22,2 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 15 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 34
  • Dimensione del punto [metrica]: 33,5 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no