Tuta con tasche sulle ginocchia ACCELERATE SAFE, Unisex, Arancione ad alta visibilità/blu scuro, Dim. 5XL

Codice art.: 19519-236-14010 5XL
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
Codice articolo 19519-236-14010 5XL
EAN / GTIN 5711074843619
Codice del produttore 19519-236-14010 5XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Tessuto leggero e resistente con ripstop. Il rippstop è una tessitura particolarmente resistente agli strappi che garantisce una lunga durata del tessuto
  • Il prodotto è una combinazione di tessuto resistente e tessuto elasticizzato. Il tessuto elasticizzato è dove è richiesta una maggiore libertà di movimento
  • Chiusura con zip a due vie, guarnizione di protezione dalle intemperie e bottoni a pressione
  • Accesso al pantalone sottostante su entrambi i lati
  • Gambe per pantaloni dal taglio ergonomico, sagomate in base ai movimenti naturali del corpo
  • Le tasche per le ginocchia realizzate in resistente TESSUTO CORDURA® sono regolabili, in modo che la protezione per le ginocchia sia sempre posizionata in modo ottimale
  • Certificato per l'uso con il TIPO di ginocchiera MASCOT CORTA o LUNGA, in quanto la borsa per ginocchiere è regolabile in altezza
  • Il prodotto è adatto per il bucato industriale

Proprietà:

  • Fluorescente e con riflessi obliqui
  • Parti del prodotto sono realizzate in tessuto estensibile
  • Combinazione di tessuto leggero di qualità 236 e TESSUTO STRETCH DI QUALITÀ 511
  • Colletto alto
  • Chiusura con zip a due vie, guarnizione di protezione dalle intemperie e bottoni a pressione
  • Anello a D.
  • Tasca sul petto con zip
  • Fascia elastica sui polsi
  • Cuciture doppie sulle gambe e sul cavallo
  • Le gambe dei pantaloni hanno una forma ergonomica
  • Tasche anteriori
  • Tasche posteriori rinforzate
  • innesto all'interno su entrambi i lati
  • Anello per martello nascosto sul lato destro
  • Borsa per righello, rinforzata
  • Tasche con patta sulla parte anteriore della coscia
  • Tasche sul ginocchio in CORDURA® resistente (500 D), altezza regolabile
  • Regolazione semplice e individuale dell'altezza della tasca del ginocchio
  • Tasca per coscia con tasca per cellulare, patta e bottoni a pressione nascosti
  • Dorso elasticizzato
  • Con effetti di stampa
  • La lunghezza della striscia può essere estesa di 3 cm separando la cucitura rossa all'interno degli orli delle gambe
  • Per questo modello si consiglia la seguente protezione per le ginocchia: 00418-100, 00718-100, 50451-916 o 20118-915
  • Certificati con ginocchiere di tipo CORTO o LUNGO secondo EN 14404
  • Composizione del tessuto: 70% poliestere/30% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 215 g/m²
  • Twill/Ripstop. Può ridursi fino al 2%. Il prodotto ha una certificazione che mantiene le sue proprietà a 50 lavaggi domestici o ≥ 25 lavaggi industriali.
  • Circonferenza toracica: 140 cm / 55 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • EN ISO 20471, Classe 3
  • Gruppo ad alta visibilità A.
  • ProWash®

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • Non stirare
  • per la normale pulizia