Ganci a innesto senza dispositivo di sicurezza per il sollevamento

Codice art.: 19470
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Accessori per scale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 19470
EAN / GTIN 4031405194700
Codice del produttore 019470
Numero-L L90110 1239
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per scale a pioli in alluminio scorrevoli e multiuso
  • Incl. Materiale di fissaggio

Proprietà:

  • Larghezza: 80 mm
  • Lunghezza: 100 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Tipo di prodotto: Sinistro, senza protezione di sollevamento