Borse sospese COMPLETE, Unisex, Giallo ad alta visibilità, Dimensioni ONE

Codice art.: 19450-126-17 ONE
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
Codice articolo 19450-126-17 ONE
EAN / GTIN 5711074894659
Codice del produttore 19450-126-17 ONE
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Rinforzi in TESSUTO CORDURA® su varie parti del prodotto
  • Da fissare con bottoni brevettati
  • dimensioni 20 x 24 cm

Proprietà:

  • Rinforzi in TESSUTO CORDURA® su varie parti del prodotto
  • Collegato con pulsanti brevettati
  • Dimensioni 20 x 24 cm
  • Si adatta a basi MASCOT® ACCELERATE SAFE selezionate
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 190 g/m²
  • struttura in tela.

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • prodotti non adatti per la pulizia a secco