Tubo in polietilene, diametro 14x2 mm, blu, rotolo da 25 m

Codice art.: 194270
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 194270
EAN / GTIN 4047322687805
Codice del produttore 194270
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Tubo in polietilene (LD-PE), temperatura: Da -40 °C a 60 °C, tubo ø 14x2 mm, PN a 23 °C max. 8 bar, blu, rotolo da 25 con tubo economico e calibrato per l’impiego nella tecnica di raccordo a vite. Il carattere morbido e flessibile, unito alla resistenza relativamente elevata e alla buona resistenza alle crepe da tensione, costituisce il presupposto per l’impiego nei seguenti settori:
- Tubi pneumatici flessibili nella gamma di pressione inferiore, quando non sono richiesti requisiti eccessivi in termini di resistenza a grassi, oli o altri idrocarburi.
- Condutture di comando dell’aria compressa
- Condotte a depressione (adatte al vuoto fino a 10x8 mm)
- Condutture di alimentazione di ogni tipo

Proprietà:

  • Colore: blu
  • Spessore della parete: 2 mm
  • Lunghezza rotolo: 25 m
  • Ø tubo flessibile esterno: 14 mm
  • Ø interno tubo: 10 mm
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -40 °C
  • max. Pressione di esercizio a 23 °C: 8 bar