Descrizione:
Tubo in polietilene (LD-PE), temperatura: Da -40 °C a 60 °C, tubo ø 6x1 mm, PN a 23 °C max. 10 bar, blu, rotolo da 25 con tubo economico e calibrato per l’impiego nella tecnica di raccordo a vite. Il carattere morbido e flessibile, unito alla resistenza relativamente elevata e alla buona resistenza alle crepe da tensione, costituisce il presupposto per l’impiego nei seguenti settori:
- Tubi pneumatici flessibili nella gamma di pressione inferiore, quando non sono richiesti requisiti eccessivi in termini di resistenza a grassi, oli o altri idrocarburi.
- Condutture di comando dell’aria compressa
- Condotte a depressione (adatte al vuoto fino a 10x8 mm)
- Condutture di alimentazione di ogni tipo
Proprietà:
- Colore: blu
- Spessore della parete: 1 mm
- Lunghezza rotolo: 25 m
- Ø tubo flessibile esterno: 6 mm
- Ø interno tubo: 4 mm
- Intervallo di temperatura max.: 60 °C
- Intervallo di temperatura min.: -40 °C
- max. Pressione di esercizio a 23 °C: 10 bar