Tubo in poliammide, diametro 6x1, naturale (latte), rotolo da 25 m

Codice art.: 194159
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 194159
EAN / GTIN 4047322686679
Codice del produttore 194159
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Tubo in poliammide (PA 12 HIPHL), temperatura: Da -40 °C a 130 °C, tubo ø 6x1, PN a 23 °C max. 29 bar, naturale (lattiginoso), rotolo da 25 con PA 12 ha un basso assorbimento d’acqua e quindi una buona stabilità dimensionale in condizioni di umidità ambientale variabile. È resistente a grassi, oli, carburanti, fluidi idraulici, alcali e soluzioni saline. Il PA 12 HIPHL è modificato per resistere agli urti. Una resistenza ai raggi UV sufficiente è possibile solo con colorazione nera! Adatto all’uso con connettori a innesto grazie alla calibrazione esterna. Adatto al sottovuoto fino a 12x9 mm. Principali campi di applicazione: - Condutture per aria compressa (bassa pressione) nell’industria e nell’artigianato - Condutture idrauliche (mini-idraulica) nella tecnica di misurazione e regolazione - Condutture esterne per sostanze liquide e scorrevoli - Impianti frenanti ad aria compressa in autoveicoli e rimorchi (DIN 73378:1996-02 e DIN 74324-1:1996-02) - Sistemi di alimentazione di potenza e lubrificanti - Condotte di depressione

Proprietà:

  • Colore: naturale
  • Spessore della parete: 1 mm
  • Lunghezza rotolo: 25 m
  • Ø tubo flessibile esterno: 6 mm
  • Ø interno tubo: 4 mm
  • Intervallo di temperatura max.: 130 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -40 °C
  • max. Pressione di esercizio a 23 °C: 29 bar

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello