Tubo in poliammide, diametro tubo 4, 3x0, 65, naturale (lattiginoso), rotolo da 25 m

Codice art.: 194149
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 194149
EAN / GTIN 4047322686570
Codice del produttore 194149
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Tubo in poliammide (PA 12 HIPHL), temperatura: Da -40 °C a 130 °C, tubo ø 4, 3x0, 65, PN a 23 °C max. 28 bar, naturale (lattiginoso), rotolo da 25 con PA 12 ha un basso assorbimento d’acqua e quindi una buona stabilità dimensionale in condizioni di umidità ambientale variabile. È resistente a grassi, oli, carburanti, fluidi idraulici, alcali e soluzioni saline. Il PA 12 HIPHL è modificato per resistere agli urti. Una resistenza ai raggi UV sufficiente è possibile solo con colorazione nera! Adatto all’uso con connettori a innesto grazie alla calibrazione esterna. Adatto al sottovuoto fino a 12x9 mm. Principali campi di applicazione: - Condutture per aria compressa (bassa pressione) nell’industria e nell’artigianato - Condutture idrauliche (mini-idraulica) nella tecnica di misurazione e regolazione - Condutture esterne per sostanze liquide e scorrevoli - Impianti frenanti ad aria compressa in autoveicoli e rimorchi (DIN 73378:1996-02 e DIN 74324-1:1996-02) - Sistemi di alimentazione di potenza e lubrificanti - Condotte di depressione

Proprietà:

  • Colore: naturale
  • Spessore della parete: 0,65 mm
  • Lunghezza rotolo: 25 m
  • Ø tubo flessibile esterno: 4,3 mm
  • Ø interno tubo: 3 mm
  • Intervallo di temperatura max.: 130 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -40 °C
  • max. Pressione di esercizio a 23 °C: 28 bar