Raccordo ad angolo, 90°, interno/interno, G1/4, pressione 16 bar, ottone lucido

Codice art.: 194100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 194100
EAN / GTIN 4047322681827
Codice del produttore 194100
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo ad angolo, 90°, interno/interno, G 1/4, pressione di esercizio max. 16 bar, temperatura di esercizio max. 120 °C, ottone lucido.

Proprietà:

  • L1: 19,0 mm
  • Filettatura: G 1/4
  • Pressione di esercizio max.: 16 bar
  • Temperatura operativa max.: 120 °C