Supporto combinato per raffreddamento interno ed esterno, EWS Varia VX4 - alloggiamento, 17.40VX4DTOEMX100

Codice art.: 193423
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 193423
EAN / GTIN 4069739324999
Codice del produttore 17.40VX4DTOEMX100
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili statici e adattatori, VDI40, attacco EWS.Varia, raffreddamento interno ed esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 17.40VX4DTOEMX100
  • Tipo di prodotto: Utensili statici e adattatori
  • Altezza totale (OAH): 76
  • Diametro di montaggio, min. (DCONN): 35 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 135 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 100 mm
  • Dimensione codolo: VDI40
  • Dimensione interfaccia: EWS Varia VX4
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento interno ed esterno