Frese per sgrossatura HPC HSS-E-SPM, TiAlN, ⌀ k12 DC: 10mm

Codice art.: 192852 10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
56 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ k12 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS E SPM
  • Norma: DIN 327
  • Profilo fresa: HRF
  • Tolleranza ⌀ nominale: k12
  • Numero denti Z: 4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 10 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS E SPM
Norma DIN 327
Profilo fresa HRF
Tolleranza ⌀ nominale k12
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 30 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Codolo DIN 1835 B con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 13 mm
Lunghezza complessiva L 63 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,3 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 0,019 mm
Colore collarino blu
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 192852 10
EAN / GTIN 4045197198242
Codice del produttore 192852 10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
159
Acciaio < 500 N/mm²
P
95
Acciaio < 750 N/mm²
P
74
Acciaio < 900 N/mm²
P
74
Acciaio < 1100 N/mm²
P
42
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
Ti > 850 N/mm²
S
20
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Speciale substrato SPM con elevata percentuale di cobalto.
Combina la durezza del HMI con la tenacia dell’acciaio PM.
Geometria dei taglienti frontali per fresatura a tuffo.

Uso:

Elevate prestazioni di truciolatura e aumento del volume di truciolo negli acciai inossidabili.