Raccordo inferiore di guida per scale a corda in 2 parti 73x25 mm

Codice art.: 19257
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Accessori per scale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 19257
EAN / GTIN 4031405192577
Codice del produttore 019257
Numero-L L90110 1305
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per scale per cavi in 2 pezzi
  • Specificare il tipo di conduttore
  • Incl. Materiale di fissaggio
  • 1 kit = 2 pezzi

Proprietà:

  • Larghezza: 67 mm
  • Altezza: 84 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Lunghezza: 144 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo