Pistola di misurazione interna digitale a 3 punti con anello 60 - 70 mm

Codice art.: 1924530
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 1924530
EAN / GTIN 4029713050009
Codice del produttore 1924530
Numero-L L40510 2238
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Per fori passanti
  • Filettatura di montaggio per la sostituzione delle teste in meausring
  • Dalla gamma di misurazione 12 mm per fori passanti e ciechi
  • Dal campo di misura 12 mm con superfici di misurazione con punta in cabina
  • Indicatore digitale consigliato come dispositivo di visualizzazione

Descrizione:

Pistola di misurazione interna a 3 punti DIGI-MET incl. anello 60-70mm, per fori passanti, teste di misurazione intercambiabili tramite filettatura di collegamento, comparatore digitale consigliato come indicatore, fornito in valigetta di plastica

Proprietà:

  • Campo di misura (mm): 60 - 70
  • Profondità di misurazione: 79 mm

Norma:

Factory standard