Micrometro interno digitale a 3 punti IP52 with Ring 70 - 85 mm

Codice art.: 1923532
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 1923532
EAN / GTIN 4029713049782
Codice del produttore 1923532
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 863-4
  • Lettura: 0.001 mm / .00005 pollici
  • Classe di protezione IP52
  • Display LCD da 8,5 mm
  • Arresto a cricchetto
  • Per fori passanti
  • Dalla gamma di misurazione 12 mm per fori passanti e ciechi
  • Dal campo di misura 12 mm con superfici di misurazione con punta in cabina

Descrizione:

DIGI-MET Micrometro interno a 3 punti IP52 incl. anello 70-85mm, DIN 863-4, Abl. 0,001 mm/.00005 inch, display LCD 8,5mm, ON/OFF, mm/inch, ABS, Quick-Lock, PRESET, uscita dati variabile, consegna in valigetta di plastica

Proprietà:

  • Classe IP: IP 52
  • Lettura: 0,001 mm
  • Campo di misura (mm): 70 - 85
  • Limite di errore (mm): 0,005 mm
  • Limite di errore (µm): 5 µm
  • Profondità di misurazione: 97 mm

Norma:

DIN 863-4