Micrometro interno a 3 punti con anello di Rigazione 10-12mm

Codice art.: 1921514
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato oltre le 8 settimane
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
Codice articolo 1921514
EAN / GTIN 4029713018153
Codice del produttore 1921514
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 863-4
  • Lettura: 0.001 mm*
  • Lettura: 0.005 mm
  • Le parti di lettura sono cromate satinate
  • Passo 0,5 mm
  • Perni di misurazione con punta in carburo da 12 mm
  • Arresto a cricchetto
  • Dalla gamma di misurazione 12 mm per fori passanti e ciechi
  • Certificato di calibrazione per anello e dispositivo

Descrizione:

Micrometro interno a 3 punti, per fori passanti. Passo 0,5 mm, lettura 0,001 / 0,005 mm. Con cricchetto tastatore. Incluso il certificato per l'anello e il dispositivo di misurazione

Proprietà:

  • Lettura: 0,001 mm
  • Campo di misura (mm): 10 - 12
  • Limite di errore (mm): 0,004 mm
  • Limite di errore (µm): 4 µm
  • Profondità di misurazione: 58 mm

Norma:

863-4