Misuratore digitale e marcatore di altezze, 0-24 ", Digimatic, collegamento a pulsanti, doppia colonna

Codice art.: 192-672-10
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Truschino per il controllo di altezze e tracciature

Identificazione e classificazione

Codice articolo 192-672-10
EAN / GTIN 4946368583440
Codice del produttore 192-672-10
Numero-L L40010 8388
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il misuratore di altezza Digimatic offre i seguenti vantaggi: Tracciatore con punta in metallo duro Design a colonna per un'elevata precisione di misurazione Pulsanti di commutazione bidirezionali possono essere utilizzati opzionalmente

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 24
Valore del passo della cifra: 0,0005/0,0002″ o 0,01/0,005 mm
Accuratezza: ±0,04 mm/0,0015″
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,0015″/±0,04 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±0,04 mm/0,0015″.
Durata della batteria: circa 3.500 ore
Display: LCD, altezza caratteri: 11 mm
Max. Velocità massima di reazione: 500 mm/s mm/s
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Pulsante di segnalazione: Sì
Compensazione della punta della sonda di segnale: Sì
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
± Commutazione: Sì
Commutazione metrica/pollici: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
La consegna include: ago per incidere, supporto per ago per incidere, 1x batteria e coperchio.
Alimentazione: 1x batteria SR-44

Download & documenti

Prodotti correlati