Testa di foratura e fresatura assiale disassata, EWS - Varia VX3, 50.30VX3KRTNX65RLIKI2

Codice art.: 191757
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 191757
EAN / GTIN 4069739319285
Codice del produttore 50.30VX3KRTNX65RLIKI2
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili motorizzati, VDI30, attacco assiale decentrato, raffreddamento interno ed esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 50.30VX3KRTNX65RLIKI2
  • Tipo di prodotto: Utensili motorizzati
  • Altezza totale (OAH): 76
  • Max. Coppia (TQX): 20 Nm
  • Max. Velocità, ingresso (RPMX): 6000 giri/min
  • Rapporto di trasmissione (TR): 2:1
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 98,5 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 94,5 mm
  • Dimensione codolo: VDI30
  • Dimensione interfaccia: EWS Varia VX3
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento interno ed esterno
  • Giunto: Azionamento scanalato