Adesivo informativo per scale a piattaforma Altezza della piattaforma< 2,50 m Adesivo 19094

Codice art.: 19163
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Segnali di obbligo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 19163
EAN / GTIN 4031405191631
Codice del produttore 019163
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • In conformità alla norma DIN EN 131-3, devono essere apposti adesivi specifici del prodotto con le istruzioni per l'utente. La spiegazione dei pittogrammi utilizzati è disponibile all'indirizzo www.steigtechnik.de
  • La spiegazione dei pittogrammi utilizzati è disponibile nel nostro file PDF in Download
  • Adatto per codice d'ordine 052305 – 052308, 052310, 052705 – 036308, 052710, 036305 – 052708,
  • 1 unità = 20 unità

Proprietà:

  • Larghezza: 40 mm
  • Lunghezza: 185 mm
  • Materiale: Plastica
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi