• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giacca termica per bambini ACCELERATE, bambini, Verde erba/Verde, Dim. 152

Codice art.: 18915-318-33303 152
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 18915-318-33303 152
EAN / GTIN 5711074681143
Codice del produttore 18915-318-33303 152
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’originale isolamento CLIMASCOT® riscalda efficacemente, è leggero, morbido e può essere compresso occupando di conseguenza poco spazio.
  • Idrorepellente
  • Il tessuto elastico sui lati offre una maggiore gamma di movimento
  • Le maniche e l'orlo elasticizzati
  • migliorano la visibilità nell'ambiente con effetti reflex

Proprietà:

  • Idrorepellente
  • Con isolamento leggero CLIMASCOT®
  • Chiusura con zip e guarnizione interna di protezione dalle intemperie
  • Tasche anteriori con chiusura lampo
  • Fasce elastiche sui polsi e sul bordo inferiore
  • Tessuto elasticizzato sui lati e sul petto
  • Profili riflettenti
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 260 g/m²
  • Tessuto trapuntato dal metro. Può ridursi fino al 3%.
  • Circonferenza toracica: 74 cm / 29 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • per la normale pulizia