Maglione in pile per bambini ACCELERATE, bambini, Antracite scuro/Nero, Dim. 152

Codice art.: 18903-316-1809 152
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
Codice articolo 18903-316-1809 152
EAN / GTIN 5711074680931
Codice del produttore 18903-316-1809 152
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • La superficie liscia del materiale in pile assicura che la polvere e lo sporco non rimangano incastrati
  • forma / indossabilità moderno e aderente con un'ampia libertà di movimento
  • Flessibile e flessibile, colletto elevato
  • Le maniche e l'orlo elasticizzati
  • migliorano la visibilità nell'ambiente con effetti reflex

Proprietà:

  • forma / indossabilità moderno e aderente con un'ampia libertà di movimento
  • Zip sul collo, con guarnizione di protezione contro le intemperie
  • Tasche anteriori con chiusura lampo
  • Fascia elastica sui polsi e sul bordo inferiore
  • Profili riflettenti
  • Composizione del tessuto: 94% poliestere/6% elastan
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 260 g/m²
  • Meterware fleece. Può ridursi fino al 3%.
  • Circonferenza toracica: 74 cm / 29 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • per la normale pulizia