131 AX 160 PINZA BECCHI PIATTI

Codice art.: 188A.16CPE
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
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 188A.16CPE
EAN / GTIN 3662424087363
Codice del produttore 188A.16CPE
Numero-L L60130 8866
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Ganasce piatte, finemente seghettate e sottili, combinano una presa salda con l'accessibilità
  • 188A: Ganasce dritte
  • Speciale lega di acciaio al carbonio durevole
  • Coperchi ergonomici in bi-materiale resistente agli agenti chimici con: - molla di ritorno - anello di ritegno (l'anello di ritegno aumenta la lunghezza nominale di 10 mm)
  • Design: cromato, resistente alla corrosione

Proprietà:

  • B [mm]: 46
  • E [mm]: 4.0
  • E1 [mm]: 18
  • E2 [mm]: 9
  • L [mm]: 168
  • L1 [mm]: 6.5
  • [g]: 140