Testa di foratura e fresatura radiale, supporto idraulico allungato Ø 20, 80.5520HYDVL4IKD

Codice art.: 188984
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 188984
EAN / GTIN 4069739309514
Codice del produttore 80.5520HYDVL4IKD
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili motorizzati, BMT55, attacco radiale, raffreddamento interno ed esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 80.5520HYDVL4IKD
  • Tipo di prodotto: Utensili motorizzati
  • Altezza totale (OAH): 84
  • Numero di giri max. Coppia (TQX): 50 Nm
  • Max. Velocità, ingresso (RPMX): 6000 giri/min
  • Rapporto di trasmissione (TR): 1:1
  • Diametro di montaggio, min. (DCONN): 20 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 123 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 85 mm
  • Dimensione codolo: BMT55
  • Dimensione interfaccia: Idroespansione Ø 20.0
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento interno ed esterno
  • Giunto: 2-piatto