Pantaloni sopra ACCELERATE, da uomo, Nero, Dim. M

Codice art.: 18690-349-09 M
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
Codice articolo 18690-349-09 M
EAN / GTIN 5711074929504
Codice del produttore 18690-349-09 M
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Traspirante, antivento e impermeabile con cuciture nastrate.
  • Gambe per pantaloni dal taglio ergonomico, sagomate in base ai movimenti naturali del corpo
  • D-ring per schede chiave o ID
  • Aperture anteriori con zip su entrambi i lati, che consentono alle tasche delle cosce del pantalone sottostante di passare attraverso le aperture
  • Le tasche per le ginocchia sono regolabili in altezza, in modo che la protezione per le ginocchia sia posizionata in modo ottimale sulle ginocchia
  • Certificato per l'uso con il TIPO DI ginocchiera MASCOT CORTA o LUNGA, in quanto la tasca per ginocchiera è regolabile in altezza
  • zip extra lunga con striscia di protezione contro le intemperie all'esterno della gamba, per un facile utilizzo con gli stivali

Proprietà:

  • Tessuto resistente, traspirante, impermeabile e antivento
  • Le cuciture sono incollate
  • Le gambe dei pantaloni hanno una forma ergonomica
  • Anelli per cintura
  • Anello a D.
  • Elastico e coulisse in vita
  • Aperture anteriori con zip su entrambi i lati, che consentono alle tasche delle cosce del pantalone sottostante di passare attraverso le aperture
  • Borsa per metro pieghevole, rinforzata con tessuto CORDURA® e busta piccolo all'esterno
  • Tasche per ginocchia in poliestere, regolabili in altezza
  • Regolazione semplice e individuale dell'altezza della tasca del ginocchio
  • Zip con guarnizione di protezione contro le intemperie sugli orli delle gambe
  • Cintura a coste nella parte inferiore della gamba dei pantaloni
  • Per questo modello si consiglia la seguente protezione per le ginocchia: 00418-100, 00718-100, 50451-916 o 20118-915
  • Certificati con ginocchiere di tipo CORTO o LUNGO secondo EN 14404
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 185 g/m²
  • ripstop.

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • EN 343 4-2-X

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • per la normale pulizia