Micrometro digitale IP65 Integrato senza fili, lineare 0 - 25 mm

Codice art.: 186661060
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 186661060
EAN / GTIN 4029713060107
Codice del produttore 186661060
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Lettura: 0.001 mm / .00005 pollici
  • Classe di protezione IP65
  • Display LCD: 10 mm
  • Guida rapida
  • Mandrino scorrevole
  • Superfici di misurazione in carburo
  • Mandrino in acciaio inox, temprato e levigato
  • Telaio laccato
  • Isolamento termico
  • Standard di fabbrica

Descrizione:

Micrometro digitale per esterni IP65, lineare senza fili integrato, 0-25mm, Abl. 0.001, display LCD 10 mm, frizione avanzata, superfici di misurazione in metallo duro, mandrino di misurazione in acciaio inossidabile, standard di fabbrica, ON/OFF, Quick-Start, Quick-Lock, mm/pollici, ABS, ORIGIN, Hold, TOL, con radio integrata

Proprietà:

  • Limite di errore (mm): 0,002 mm
  • Limite di errore (µm): 2 µm
  • Intervallo di misurazione limite di errore µm: 2 µm