Giacca termica UNIQUE, Unisex, Nero, Dimensioni XS

Codice art.: 18615-318-09 XS
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
Codice articolo 18615-318-09 XS
EAN / GTIN 5711074721689
Codice del produttore 18615-318-09 XS
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • L’originale isolamento CLIMASCOT® riscalda efficacemente, è leggero, morbido e può essere compresso occupando di conseguenza poco spazio.
  • Idrorepellente
  • Maniche ergonomiche sagomate in base ai movimenti naturali delle braccia
  • Il materiale elastico sui lati offre una maggiore libertà di movimento
  • migliore visibilità nell'ambiente con l'ausilio di effetti reflex

Proprietà:

  • Idrorepellente
  • Con isolamento leggero CLIMASCOT®
  • Chiusura con zip e guarnizione interna di protezione dalle intemperie
  • Le maniche ergonomiche consentono un'elevata libertà di movimento
  • Tasca sul petto con zip
  • Anello a D.
  • Tasche anteriori con chiusura lampo
  • Tessuto elasticizzato sui lati e sul petto
  • Fascia elastica sui polsi
  • Elastico sul bordo inferiore
  • Profili riflettenti
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 240 g/m²
  • Tessuto trapuntato dal metro.
  • Circonferenza toracica: 88 cm / 34,5 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • per la normale pulizia