Pietra combinata 18x10x75 mm 89ACOMBIA120/240 a legante ceramico

Codice art.: 185988
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Spazzola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 185988
EAN / GTIN 9003171859881
Codice del produttore 185988
Numero-L L50140 3049
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

La pietra combinata Tyrolit può essere utilizzata per la sbavatura di una vasta gamma di pezzi. Grazie alle due diverse dimensioni della grana, sarai sempre equipaggiato per l’impiego previsto. Questo prodotto può essere utilizzato anche per levigare piani magnetici.

Proprietà:

  • Forma: PIETRA COMBINATA 90K
  • Grandezza della grana: 120
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : 89AKOMBI
  • Dimensioni (L x P x A): 18 x 10 x 75 mm
  • Diametro: 18 mm
  • Spessore: 10 mm
  • Foro: 75 mm
  • Materiali adatti: acciaio

Vantaggi:

  • Applicazione individuale
  • I migliori risultati
  • Vasto assortimento

Uso:

  • Per la sbavatura di una vasta gamma di pezzi
  • Adatto anche per la rettifica di tavole magnetiche