• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

T-shirt, Manica lunga CROSSOVER, Unisex, Nero, Dim. 2XL

Codice art.: 18581-965-09 2XL
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 18581-965-09 2XL
EAN / GTIN 5711074654055
Codice del produttore 18581-965-09 2XL
Numero-L L01190 6400
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Materiale resistente con antibrillante, previene i noduli
  • forma / indossabilità moderno e aderente con un'ampia libertà di movimento
  • Il cotone pre-ristretto impedisce il ritiro durante il lavaggio
  • Polsini a coste sul collo e sulle maniche
  • le cuciture sul collo sono rivestite con un materiale morbido e imbottito in modo da non interferire

Proprietà:

  • Basic
  • Cotone pettinato
  • forma / indossabilità moderno
  • Scollo rotondo
  • Polsini a coste sul collo
  • Fascia da collo
  • Composizione del tessuto: 100% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 175 g/m²
  • Tessuto in Jersey singolo. Può ridursi fino al 5%.
  • Circonferenza toracica: 116 cm / 45,5 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • La stiratura a temperatura media, max. 150°C
  • , tollera la normale pulizia