Salopette con tasche sulle ginocchia ACCELERATE, da uomo, Nero, Dim. 76C46

Codice art.: 18569-442-09 76C46
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
Codice articolo 18569-442-09 76C46
EAN / GTIN 5711074695447
Codice del produttore 18569-442-09 76C46
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Numerosi inserti in materiale elastico che offrono una gamma unica di movimenti
  • Gambe per pantaloni dal taglio ergonomico, sagomate in base ai movimenti naturali del corpo
  • Le tasche per le ginocchia realizzate in resistente TESSUTO CORDURA® sono regolabili, in modo che la protezione per le ginocchia sia sempre posizionata in modo ottimale
  • Il prodotto è adatto per il bucato industriale
  • Disponibile di serie in tre diverse lunghezze di strisce, per il meglio di forma / indossabilità e dettagli
  • Certificato per l'uso con il TIPO di ginocchiera MASCOT CORTA o LUNGA, in quanto la borsa per ginocchiere è regolabile in altezza

Proprietà:

  • Parti del prodotto sono realizzate in tessuto estensibile
  • Combinazione di tessuto leggero di qualità 442 e TESSUTO STRETCH DI QUALITÀ 511
  • Cuciture doppie sulle gambe e sul cavallo
  • Le tasche sono integrate nel design
  • Le gambe dei pantaloni hanno una forma ergonomica
  • Spallacci in tessuto, regolabili e con fibbie corte e robuste elastiche in plastica
  • Tasca BiB con tasca per cellulare e patta con bottone a scatto nascosto
  • La cintura è regolabile
  • Anelli per cintura
  • Zip Fly
  • Tasche anteriori
  • Tasche posteriori
  • Tasca per coscia con tasca per cellulare, patta, bottone a pressione nascosto e porta-carte d'identità integrato
  • Il supporto della scheda ID è rimovibile
  • Borsa a metro pieghevole in tessuto CORDURA® con tasche extra
  • Tasche sul ginocchio in CORDURA® super resistente (1000 D)
  • Regolazione semplice e individuale dell'altezza della tasca del ginocchio
  • Con pressione e riflessi
  • Per questo modello si consiglia la seguente protezione per le ginocchia: 00418-100, 00718-100, 50451-916 o 20118-915
  • Certificati con ginocchiere di tipo CORTO o LUNGO secondo EN 14404
  • Composizione del tessuto: 65% poliestere/35% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 270 g/m²
  • Twill.
  • Lunghezza del gradino: 76 cm / 30 pollici
  • circonferenza vita: Lunghezza del gradino: 76 cm / 30 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • Non stirare
  • per la normale pulizia