Salopette con tasche sulle ginocchia ACCELERATE, da uomo, Blu nerastro, Dim. 82C72

Codice art.: 18569-442-010 82C72
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
Codice articolo 18569-442-010 82C72
EAN / GTIN 5715411034098
Codice del produttore 18569-442-010 82C72
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Parti del prodotto sono realizzate in tessuto elasticizzato.
  • Combinazione del tessuto leggero 442 e del tessuto ULTIMATE STRETCH 511
  • Doppie cuciture ribattute sulle gambe e sul cavallo
  • Le tasche sono integrate nel design
  • Le gambe dei pantaloni hanno una forma ergonomica
  • Spalline in tessuto, regolabili e con elastico corto e resistente e fibbie in plastica
  • Tasca posteriore con tasca per cellulare e patta con bottone a pressione nascosto
  • La cintura è regolabile
  • Passanti per cintura
  • Chiusura con cerniera
  • tasche anteriori
  • tasche posteriori
  • Tasca sulla coscia con scomparto per cellulare, patta e bottone a pressione nascosto e porta carte d’identità integrato
  • Il porta carte d’identità è rimovibile
  • Borsa per metro pieghevole in tessuto CORDURA® con tasche extra
  • Tasche sulle ginocchia in CORDURA® super resistente (1000 D)
  • Regolazione semplice e personalizzata dell’altezza delle tasche sulle ginocchia
  • Con pressione e riflessi
  • Per questo modello consigliamo la seguente protezione per le ginocchia: 00418-100, 00718-100, 50451-916 o 20118-915
  • Certificato insieme al tipo di ginocchiere SHORT o LONG secondo la norma EN 14404
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® - EN ISO 15797

Proprietà:

  • Materiale: 65% poliestere/35% cotone
  • Informazioni sulla sicurezza: Standard
  • Destinatari: da uomo
  • Certificazioni: OEKO-TEX® STANDARD 100;
  • Utilizzo del prodotto: Abbigliamento da lavoro
  • Impostazioni del prodotto: Zone elasticizzate, CORDURA®