Giacca, Inserti elasticizzati Giacca da lavoro, da uomo, Blu nerastro, Taglia L

Codice art.: 18509-442-010 L
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
Codice articolo 18509-442-010 L
EAN / GTIN 5711074653638
Codice del produttore 18509-442-010 L
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • forma / indossabilità moderno e aderente con un'ampia libertà di movimento
  • Numerosi inserti in materiale elastico che offrono una gamma unica di movimenti
  • Con una zip e una striscia di protezione contro le intemperie all'interno, che mantiene il vento fuori
  • Migliore visibilità per l'ambiente con l'ausilio di effetti reflex
  • il prodotto è adatto per il bucato industriale

Proprietà:

  • Parti del prodotto sono realizzate in tessuto estensibile
  • Combinazione di tessuto leggero di qualità 442 e TESSUTO STRETCH DI QUALITÀ 511
  • Chiusura con zip e guarnizione interna di protezione dalle intemperie
  • Tasca sul petto con zip
  • Il supporto della scheda ID è rimovibile
  • Tasche anteriori con chiusura lampo
  • Premere il pulsante di regolazione sui polsi e sul bordo inferiore
  • Con pressione e riflessi
  • Composizione del tessuto: 65% poliestere/35% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 270 g/m²
  • Twill.
  • Circonferenza toracica: 104 cm / 41 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • Non stirare
  • per la normale pulizia