• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Fresa a disco in HMI HPC, TiAlN, ⌀ × Larghezza ± 0,1×k11: 80X14mm

Codice art.: 185015 80X14
Sconto
744,82 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 23 nov 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ × Larghezza ± 0,1×k11 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 885 A
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: ±0,1
  • Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura: Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 80 mm
Larghezza taglio 14 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 885 A
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale ±0,1
⌀ Foro H6 d1 27 mm
Numero denti Z 14
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Strategia di truciolatura HPC
Spessore del giunto b ± 0,1 8,5 mm
Giunto di ⌀ d2 ±1 50 mm
Altezza denti Zh 15 mm
Possibilità di accoppiamento con 2 frese della stessa larghezza A/B 14 mm
Possibilità di accoppiamento con 2 frese della stessa larghezza: largh. compl. risultante E 25 mm - 27,8 mm
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 0,06 mm
Passaggio interno per LR no
Forma del codolo a manicotto
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Frese a disco

Identificazione e classificazione

Codice articolo 185015 80X14
EAN / GTIN 4062406397555
Codice del produttore 185015 80X14
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
280
Alluminio (a truciolo corto)
N
280
Alluminio > 10% Si
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
110
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
90
Acciaio < 1400 N/mm²
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
70
CuZn
N
300
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a disco di precisione in HMI nel campo dell’asportazione truciolo HPC. Con nuovo rivestimento ad alte prestazioni per garantire la massima durata.
Fresa multipla: si possono accoppiare tra di loro frese dello stesso ⌀ e numero di denti per larghezze intermedie e regolare alla larghezza desiderata. I denti si ingranano tra di loro, dato che le frese non sono munite di mozzo.
I set da due pezzi sono particolarmente economici, perché consentono di utilizzare entrambi i taglienti laterali di ciascuna fresa.

Nota:

  • Non serrare le frese del set senza anello riduttore per alberi portafresa di larghezza corrispondente per evitarne il danneggiamento.
  • Per anelli riduttori per alberi portafresa adatti vedere Gruppo prodotti 30.
  • Scanalature piene: fz per ae = 0,1×D.

Prodotto più recente per n. art. 185010.