MARTOR SECUNORM 185 18500410 , 1 in scatola singola

Codice art.: 18500410.02
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Coltello di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 18500410.02
EAN / GTIN 4002632802164
Codice del produttore 18500410.02
Numero-L L60170 885
Produttore/persona responsabile Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descrizione

Descrizione:

Molti coltelli per così poco spazio.
Quando si aprono cartoni e pallet, l'efficienza è importante. Questo è esattamente ciò per cui è progettato il veloce e robusto SECUNORM 185. Inoltre, il piccolo coltello di sicurezza sorprende con caratteristiche piuttosto rare in questo campionato. Basti pensare all'impugnatura in acciaio inossidabile, al cursore per grandi superfici o al comodo cambio lama. Un altro vantaggio è la ritrazione automatica della lama e la scelta tra lame in acciaio e ceramica.
  • Materiale di base:
    Acciaio inossidabile
  • Robusto e maneggevole
    il manico del SECUNORM 185 è realizzato in acciaio inox, realizzato per alte frequenze di taglio e una lunga durata. Per quanto riguarda l'ergonomia, le dimensioni pratiche e il peso ridotto ti aiutano a lavorare.
  • Cursore ottimale
    il cursore a due lati è adatto sia per la mano destra che per quella sinistra. Grazie all'ampia superficie di contatto, è possibile anche azionarla perfettamente con i guanti. Le scanalature sul cursore aumentano la resistenza allo slittamento.
  • Sostituzione sicura della lama
    è sufficiente tenere premuto il pulsante Cambia ed estrarre il cursore verso la parte anteriore: La lama fissata da un magnete è pronta. L'inserto in plastica e la maniglia rimangono sempre insieme, in modo da non perdere nulla qui.
  • Pratico occhiello
    il SECUNORM 185 è dotato di un piccolo occhiello per tirare la cinghia. Ciò consente di fissare in modo sicuro l'utensile da taglio e di tenerlo sempre a portata di mano non appena viene aperta la confezione successiva.
  • Lama utilizzabile a 4 vie
    la lama ha due lame con un totale di quattro bordi affilati che è possibile utilizzare una dopo l'altra. Ciò ha senso dal punto di vista economico ed ecologico. Inoltre, tagliare sempre con il bordo fresco come nuovo.
  • Materiali di taglio principali:
    Cartone: Fino a 2 strati di
    avvolgimento, stiramento, pellicola termoretraibile
    reggia in plastica
  • Applicazione di taglio:
    Nastro adesivo aperto
    tagliare pellicole avvolgenti o estensibili
    tagliare/coprire il cartone
    nella parte superiore

Proprietà:

  • Impugnatura: cursori su 2 lati
  • Manipolazione:mano destra e sinistra
  • Tecnologia di sicurezza i: Sicurezza elevata (SECUNORM)
  • Tecnologia di sicurezza II: Rientro automatico della lama
  • Blocco trasporto: N.
  • Attivazione: Pollici
  • Ergonomia: Ergonomica
  • Profondità di taglio (riassunto): 9 mm
  • Materiali di taglio principali: Cartone: Fino a 2 veli, cartone: 1 velo, avvolgimento, stiramento, pellicola termoretraibile, nastro adesivo, Reggiatura in plastica, pellicola e rete di carta, filati, cordoncini, tessuti
  • Applicazione di taglio: Aprire il nastro adesivo, tagliare la pellicola di avvolgimento o elasticizzata, aprire/coprire il lato del cartone, tagliare la parte superiore del cartone
  • Proprietà di abrasione: Elevata protezione contro l'abrasione
  • Staffa/occhiello: Sì
  • Graffio del nastro: No
  • Materiale di base: Acciaio inossidabile
  • SoftGrip: No
  • Metallo rilevabile: N.
  • Lama montata: 92,66
  • Lunghezza uscita lama (max): 13, 3 mm
  • Lama opzionale: 192,66, 1792,25, 60092,66, 92043,66, 192043,66
  • Lama montata forma lama (coltello): Lama rettangolare
  • Taglienti (coltelli) della lama montati: 4 volte utilizzabile
  • Lama montata in acciaio inox (coltello): N.
  • Lame di ricambio sotto controllo: N.
  • Sostituzione della lama senza attrezzi: Sì
  • Sostituzione lama bloccabile: N.
  • Come elemento promozionale possibile: Sì
  • Carattere GS (testo): Testato TÜV/VPA