HACCP Spazzola arrotolata bianca Diametro 60 mm Setole 0,5 mm

Codice art.: 18406051
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Codice articolo 18406051
EAN / GTIN 4250560515766
Codice del produttore 18406051
Numero-L L00760 100358
Produttore/persona responsabile NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 WUPPERTAL, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descrizione

Descrizione:

Spazzola arrotolata 52 cm Setole in PBT di alta qualità, manico in plastica resistente con superficie liscia, filo in acciaio inossidabile, resistente al calore fino a 134 °C, foro per appendere. La spazzola con diametro di 60 mm è ideale anche per la pulizia dei distributori automatici di bottiglie.