Gilet ACCELERATE, da uomo, Azzurro/Blu scuro, Taglia L

Codice art.: 18365-511-91010 L
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
Codice articolo 18365-511-91010 L
EAN / GTIN 5711074656868
Codice del produttore 18365-511-91010 L
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il tessuto elasticizzato è elastico in tutte le direzioni e offre una libertà di movimento insuperabile in cui nulla si stringe o si fastidi
  • Il tessuto elasticizzato multifunzionale combina peso ridotto con durata molto elevata ed è anche idrorepellente
  • Il prodotto è adatto per il bucato industriale
  • Con zip e guarnizione di protezione contro le intemperie per tenere fuori il vento
  • migliore visibilità nell'ambiente con l'aiuto di effetti reflex

Proprietà:

  • Con finitura idrorepellente
  • Tessuto elasticizzato di ultima generazione con peso ridotto e buona durata
  • Chiusura con zip e guarnizione interna di protezione dalle intemperie
  • Tasca sul petto con zip
  • Tasche anteriori con chiusura lampo
  • Cintura con regolazione a pulsante
  • Con pressione e riflessi
  • Composizione del tessuto: 88% poliestere/12% elastolefina
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 275 g/m²
  • MASSIMA ELASTICITÀ.
  • Circonferenza toracica: 104 cm / 41 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • Non stirare
  • prodotti non adatti per la pulizia a secco