Giacca invernale ACCELERATE, da donna, Rosso traffico/Nero, Dim. 2XL

Codice art.: 18345-231-20209 2XL
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
Codice articolo 18345-231-20209 2XL
EAN / GTIN 5711074709427
Codice del produttore 18345-231-20209 2XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Appositamente progettato e realizzato su misura per le donne
  • Traspirante, antivento e impermeabile con cuciture nastrate.
  • L’originale isolamento CLIMASCOT® riscalda efficacemente, è leggero, morbido e può essere compresso occupando di conseguenza poco spazio.
  • Cappuccio rimovibile, rivestito, con cordicelle elastiche regolabili
  • Con una zip e una striscia di protezione contro le intemperie all'interno, che mantiene il vento fuori
  • Manicotti con rinforzo CORDURA®
  • Cerniera nella fodera posteriore per il fissaggio di stampe/ricami
  • Dettagli riflettenti per garantire una maggiore visibilità.

Proprietà:

  • Vestibilità da donna
  • Traspirante, antivento e impermeabile
  • Le cuciture sono incollate
  • Con isolamento leggero CLIMASCOT®
  • Il cappuccio è rimovibile, foderato e dotato di corde elastiche regolabili
  • Chiusura con zip e guarnizione interna di protezione dalle intemperie
  • Tasca interna con zip
  • Il supporto della scheda ID è rimovibile
  • Tasche anteriori con chiusura lampo
  • Corda elastica nel bordo inferiore, regolabile
  • Fodera con zip sul retro per logo/ricami
  • Manicotti con rinforzo CORDURA®
  • Polsini a coste (coperti sotto la striscia di protezione contro le intemperie) sui polsi
  • Con pressione e riflessi
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 210 g/m²
  • Ripstop. Colonna d'acqua > 10.000 mm secondo EN ISO 811. Può ridursi fino al 2%.
  • Circonferenza toracica: 112 cm / 44 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • EN 342 3/WP (2,103 CLO)
  • EN 343 3/1 (2,103 CLO)

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • per la normale pulizia