• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Giacca Hard Shell ACCELERATE, da donna, Verde erba/Verde, Dimensioni XL

Codice art.: 18311-231-33303 XL
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 18311-231-33303 XL
EAN / GTIN 5711074708796
Codice del produttore 18311-231-33303 XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Appositamente progettato e realizzato su misura per le donne
  • Traspirante, antivento e impermeabile con cuciture nastrate.
  • Cappuccio rimovibile, rivestito, con cordicelle elastiche regolabili
  • Con una zip e una striscia di protezione contro le intemperie all'interno, che mantiene il vento fuori
  • Manicotti con rinforzo CORDURA®
  • I polsini a coste sui polsi si chiudono bene e mantengono il freddo fuori
  • Orlo elasticizzato regolabile
  • Dettagli riflettenti per garantire una maggiore visibilità.

Proprietà:

  • Vestibilità da donna
  • Traspirante, antivento e impermeabile
  • Le cuciture sono incollate
  • Il cappuccio è rimovibile, foderato e dotato di corde elastiche regolabili
  • Chiusura con zip e guarnizione interna di protezione dalle intemperie
  • Tasca interna con zip
  • Il supporto della scheda ID è rimovibile
  • Tasche anteriori con chiusura lampo
  • Corda elastica nel bordo inferiore, regolabile
  • Manicotti con rinforzo CORDURA®
  • Polsini a coste (coperti sotto la striscia di protezione contro le intemperie) sui polsi
  • Con pressione e riflessi
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 210 g/m²
  • Ripstop. Colonna d'acqua > 10.000 mm secondo EN ISO 811. Può ridursi fino al 2%.
  • Circonferenza toracica: 104 cm / 41 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • EN 343 3/3

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • per la normale pulizia

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello