Giacca Hard Shell ACCELERATE, da uomo, Rosso traffico/Nero, Taglia L

Codice art.: 18301-231-20209 L
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 18301-231-20209 L
EAN / GTIN 5711074708673
Codice del produttore 18301-231-20209 L
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Traspirante, antivento e impermeabile con cuciture nastrate.
  • Con una zip e una striscia di protezione contro le intemperie all'interno, che mantiene il vento fuori
  • Cappuccio rimovibile, rivestito, con cordicelle elastiche regolabili
  • Manicotti con rinforzo CORDURA®
  • I polsini a coste sui polsi si chiudono bene e mantengono il freddo fuori
  • Dettagli riflettenti per garantire una maggiore visibilità.

Proprietà:

  • Traspirante, antivento e impermeabile
  • Le cuciture sono incollate
  • Il cappuccio è rimovibile, foderato e dotato di corde elastiche regolabili
  • Chiusura con zip e guarnizione interna di protezione dalle intemperie
  • Tasca interna con zip
  • Il supporto della scheda ID è rimovibile
  • Tasca sul petto con zip
  • Tasche anteriori con chiusura lampo
  • Corda elastica nel bordo inferiore, regolabile
  • Manicotti con rinforzo CORDURA®
  • Polsini a coste (coperti sotto la striscia di protezione contro le intemperie) sui polsi
  • Con pressione e riflessi
  • Composizione del tessuto: 100% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 210 g/m²
  • Ripstop. Colonna d'acqua > 10.000 mm secondo EN ISO 811. Può ridursi fino al 2%.
  • Circonferenza toracica: 104 cm / 41 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • EN 343 3/3

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • per la normale pulizia